SOLERA - Piloto de escalera embornamiento por tornillo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Compatible para montaje en superficie - no
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ERP90
Ref.Sonepar
810208
EAN
8423220095847
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Grado de protección (IP):
IP20
Apto para potencia de lámpara:
2...2 W
Color de la luz:
Blanco
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


