SOLERA - Placa grande 2 elementos Serie empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
421
Ref.Sonepar
18174
EAN
8423220004214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
2
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
120 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
8 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


