SOLERA - Placa pequeña para 1 elemento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Apto para caja empotrada en el suelo - no
Compatible para canal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
520
Ref.Sonepar
18231
EAN
8423220005204
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
46 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
8 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


