SOLERA - Plantilla de marcado de cajas en tabique hueco D68 - 7157

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Plantilla de marcado de cajas en tabique hueco D68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7157

Ref.Sonepar

299142

EAN

8423220213036

Plantilla para cajas de mecanismos en tabique hueco. Para colocación de cajas de mecanismos. Posibilidad de poner cajas de 1, 2 y 3 elementos. Se pueden conseguir uniones ilimitadas. Con niveles de burbujas horizontal y vertical. Para corona de diámetro 68 mm. Para distancias de 57 y 71 mm de separcion (Estándar 71 mm). Estabilidad dimensional -5°C a +60°C. Material aislante libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA