SOLERA - Portalámparas con rosca E-27 4A 250V para cable rectangular de 5x13mm - 6109A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Negro
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6109A
Ref.Sonepar
155934
EAN
8423220006676
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de portalámparas:
E27
Portalámparas para poner en ferias, rosca E-27 4A 250V, anclaje por varilla comercial de 5x13, material termoplástico de color negro, potencia máxima 100W.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


