SOLERA - Portalámparas E-14 2A 250V vela corta - 479J
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E14
Con soporte - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
479J
Ref.Sonepar
18185
EAN
8423220008502
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E14
Con soporte:
sí
Portalámparas de porcelana de la serie 479 para vela corta con bornes de tornillo, protección anti-rotación, portalámparas no protegido, rosca E-14 2A 250V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


