SOLERA - Portalámparas E-14 de porcelana 2A 250V con soporte metálico M4 - 479H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Elemento de conexión y soporte de lámpara
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E14
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
479H
Ref.Sonepar
45037
EAN
8423220064799
Modelo:
Elemento de conexión y soporte de lámpara
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E14
Tipo de fijación:
Otros
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Portalámparas de porcelana de la serie 479 con bornes de tornillo, protección anti-rotación, portalámparas no protegido, rosca E-14 2A 250V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


