SOLERA - Portalámparas E-27 4A 250V acampanada - 678B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E27
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
678B
Ref.Sonepar
18397
EAN
8423220002418
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E27
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Otros
Con soporte:
sí
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


