SOLERA - Portalámparas E-27 4A 250V blanco

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Portalámparas E-27 4A 250V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Rosca de boquilla - M10x1,0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6618

Ref.Sonepar

18366

EAN

8423220000469

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E27

Rosca de boquilla:

M10x1,0

Portalámparas. Luz provisional de obras E-27 4A 250V material termoplástico blanco. Estos portalámparas estan fabricados según norma UNE EN 60238. Bornes de tornillo. Entrada roscada M10-100, con tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Con tornillo blocante anti-rotación, roscado directamente a la cúpula. Contacto con dispositivo de blocaje según normas.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA