SOLERA - Portalámparas E-27 4A 250V varilla 5x1,5 - 6109B

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Portalámparas E-27 4A 250V varilla 5x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • Tipo de portalámparas - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109B

Ref.Sonepar

53782

EAN

8423220006690

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Plástico

Color:

Negro

Tipo de portalámparas:

E27

Portalámparas para poner en ferias, rosca E-27 4A 250V, anclaje por varilla comercial de 1,5x5, material termoplástico de color negro, potencia máxima 100W.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA