SOLERA - Portalámparas E-27 de porcelana 4A 250V 100W 45x36 con soporte metálico M10-100 - 582B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Elemento de conexión y soporte de lámpara
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
582B
Ref.Sonepar
18294
EAN
8423220002821
Modelo:
Elemento de conexión y soporte de lámpara
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E27
Portalámparas blanco de porcelana de la serie 582 con bornes de tornillo, protección anti-rotación, portalámparas no protegido, no es adecuado para lámparas de descarga, potencia máxima recomendada 100W, 4A 250V, diámetro 36x53.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


