SOLERA - Portalámparas E-27 de porcelana 4A 250V protección contra choques eléctricos con soporte metálico 3/8G - 678R

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Cerámica

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

678R

Ref.Sonepar

216448

EAN

8423220012226

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Cerámica

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E27

Tipo de fijación:

Otros

Con soporte:

sí

Portalámparas. Serie 678. E-27 4A 250V. Bornes de tornillo. Protección anti-rotación. Campana. Portalamparas protegido contra choques eléctricos.