SOLERA - Portalámparas E-27 de porcelana 4A 250V protección contra choques eléctricos sin soporte - 678E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E27
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
678E
Ref.Sonepar
18398
EAN
8423220002456
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E27
Tipo de fijación:
Otros
Con soporte:
no
Portalámparas de porcelana de la serie 678 con bornes de tornillo, protección anti-rotación, acampanado, protegido contra choques eléctricos, rosca E-27 4A 250V.


