SOLERA - Portalámparas E-27 de porcelana 678D 4A 250V protección contra choques eléctricos con soporte metálico - 678D

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara de Edison

  • Material - Cerámica

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

678D

Ref.Sonepar

45041

EAN

8423220002432

Modelo:

Soporte de lámpara de Edison

Material:

Cerámica

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E27

Tipo de fijación:

Otros

Con soporte:

sí

Portalámparas de porcelana de la serie 678 con bornes de tornillo, protección anti-rotación, acampanado, protegido contra choques eléctricos, rosca E-27 4A 250V.