SOLERA - Portalámparas E-40 de porcelana Serie 777 16A 250V protección - 777B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E40
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777B
Ref.Sonepar
18463
EAN
8423220008779
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E40
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con soporte:
sí
Rosca de boquilla:
3/8 pulgada


