SOLERA - Portalámparas E-40 de porcelana Serie 777 16A 250V protección contra choques eléctricos - 777SS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E40
Con soporte - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777SS
Ref.Sonepar
18464
EAN
8423220007772
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E40
Con soporte:
no
Portalámparas blanco de porcelana de la serie 777, con bornes de tornillo, protección anti-rotación, Goliat, protegido contra choques eléctricos, rosca E-40 16A 250V, sin soporte.


