SOLERA - Portalámparas E14 2A 250V cuerpo liso blanco - 6584CLB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E14
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6584CLB
Ref.Sonepar
18357
EAN
8423220003422
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E14
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con soporte:
no
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


