SOLERA - Portalámparas E14 2A 250V cuerpo roscado negro - 6584CRN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Otros
Tipo de portalámparas - E14
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6584CRN
Ref.Sonepar
18360
EAN
8423220000438
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tipo de portalámparas:
E14
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con soporte:
no
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


