SOLERA - Portalámparas E14 2A 250V cuerpo roscado tope blanco - 6584CTB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E14
Rosca de boquilla - M10x1,0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6584CTB
Ref.Sonepar
18361
EAN
8423220002449
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E14
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Portalámparas blanco con bornes de tornillo, entrada roscada M10- 100 con tope que impide la entrada del cuerpo roscado, con tornillo blocante anti- rotación, roscado directamente a la cúpula, contacto con dispositivo de blocaje según normas. Rosca E-14, 2A 250V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


