SOLERA - Portalámparas E14-GU10 - AD14-10

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AD14-10

Ref.Sonepar

152591

EAN

8423220068773

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

E14

Portalámparas adaptador de E-14 a GU-10 de color blanco. Permite adaptar cualquier bombilla GU10 a un portalámparas E14.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA