SOLERA - Portalámparas E27 4A 250V cuerpo liso negro - 6829CLN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Negro
Tipo de portalámparas - E27
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6829CLN
Ref.Sonepar
18408
EAN
8423220000582
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de portalámparas:
E27
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con soporte:
no
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


