SOLERA - Portalámparas E27 4A 250V cuerpo roscado tope negro - 6829CTN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Negro
Tipo de portalámparas - E27
Rosca de boquilla - M10x1,0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6829CTN
Ref.Sonepar
18412
EAN
8423220000605
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de portalámparas:
E27
Rosca de boquilla:
M10x1,0
Portalámparas negro con bornes de tornillo, entrada roscada M10- 100 con tope que impide la entrada del cuerpo roscado, con tornillo blocante anti- rotación, roscado directamente a la cúpula, contacto con dispositivo de blocaje según normas. Rosca E-27, 2A 250V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


