SOLERA - Portalámparas E27 para ferias IP44 4A 250V cable rectangular 5x13mm - 27F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Plástico
Color - Negro
Tipo de portalámparas - E27
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27F
Ref.Sonepar
711327
EAN
8423220206526
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de portalámparas:
E27
Tipo de fijación:
Otros
Portalámparas rosca E-27 en color negro diseñado para poner en ferias. Este producto, fabricado en material termoplástico, se caracteriza por poseer unos valores de 4A y 250V, y una potencia máxima admisible de 25W. Además, en lo que a su comercialización respecta, se puede optar por solo una pieza en envase o 20 unidades en embalaje.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


