SOLERA - Portalámparas fluorescente 2A 250V - 801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de alimentación directa
Material - Plástico
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - G13
Con inserción de motor de arranque - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
801
Ref.Sonepar
18477
EAN
8423220008014
Modelo:
Soporte de lámpara de alimentación directa
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
G13
Con inserción de motor de arranque:
no
Tipo de fijación:
Engatillado
Con soporte:
no
Rosca de boquilla:
Ninguno
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


