SOLERA - Portalámparas GU-5,3/6,35 12V, cerámico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara enchufable
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - GU5.3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PGU56
Ref.Sonepar
632711
EAN
8423220010796
Modelo:
Soporte de lámpara enchufable
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
GU5.3
Portalámparas de cerámica con casquillo GU-5,3/6,35 y cable de 150mm de silicona de sección 0,5mm2, 8A, 240V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


