SOLERA - PORTALAMPARAS R/NEUTRO E-27 4A 250V ACAMPAN. - 678A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara de Edison
Material - Cerámica
Color - Blanco
Tipo de portalámparas - E27
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
678A
Ref.Sonepar
94243
EAN
8423220007789
Modelo:
Soporte de lámpara de Edison
Material:
Cerámica
Color:
Blanco
Tipo de portalámparas:
E27
Tipo de fijación:
Otros
Con soporte:
sí
Portalámparas de porcelana de la serie 678 con bornes de tornillo, protección anti-rotación, acampanado, protegido contra choques eléctricos, rosca E-27 4A 250V.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


