SOLERA - Portalámparas zócalo curvo E-27 negro

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara montada en superficie

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Tipo de fijación - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6510N

Ref.Sonepar

282985

EAN

8423220001435

Modelo:

Soporte de lámpara montada en superficie

Material:

Plástico

Color:

Negro

Tipo de portalámparas:

E27

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Portalámparas negro para instalación en superficies, rosca E-27 4A 250V, material termoplástico, interior de resina termoestable, zócalo curvo, potencia máxima 40W.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA