SOLERA - Portalámparas zócalo recto E-27 negro - 6511N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de lámpara montada en superficie
Material - Plástico
Color - Negro
Tipo de portalámparas - E27
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6511N
Ref.Sonepar
156019
EAN
8423220001343
Modelo:
Soporte de lámpara montada en superficie
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tipo de portalámparas:
E27
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Portalámparas negro para instalación en superficies, rosca E-27 4A 250V, material termoplástico, interior de resina termoestable, zócalo recto, potencia máxima 40W.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


