SOLERA - Preinstalación aire acondicionado sin caja estanca horizontal - 178
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Otros
Equipado con - Ninguno
Longitud - 430 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
178
Ref.Sonepar
80334
EAN
8423220033313
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Otros
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
430 mm
Anchura:
430 mm
Profundidad:
65...65 mm
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
32 mm
Número de entradas:
30
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Otros


