SOLERA - PROL 4 TOMAS 2P+T 16A 1,5M CABLE CON PROT SOBRETEN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41ILSO
Ref.Sonepar
1017216
EAN
8423220255371
Prolongador con 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850ºC GWT. Con interruptor luminoso. 1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mmA² .Color blanco. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiones y sobrecarga. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA