SOLERA - Prolongador 10m clavija 7000 base 6707 naranja - 6710
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2 - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 1.5 mm²
Longitud - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6710
Ref.Sonepar
147481
EAN
8423220010277
Conexión 1:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
10 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Naranja
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no


