SOLERA - Prolongador bipolar HO5VV-F 3G1,5 blanco con obturador 4m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2 - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6764/1
Ref.Sonepar
96200
EAN
8423220063945
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
4 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Blanco
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


