SOLERA - Prolongador bipolar HO5VV-F 3G1,5 blanco con obturador 5m

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Prolongador bipolar HO5VV-F 3G1,5 blanco con obturador 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Conexión 2 - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de núcleos - 3

  • Longitud - 5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

202 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6765/1

Ref.Sonepar

96201

EAN

8423220063952

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión 1:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Conexión 2:

Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

Número de núcleos:

3

Longitud:

5 m

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Color cubierta:

Blanco

Cable en espiral:

no

Con conmutador de cable:

no

Prolongación de 5m bipolar con toma de tierra lateral 2Polos, 16A 250V, con cable 3G1,5. Potencia máxima admisible 3680W, con pozo de protección, base aérea inyectada, espigas de 4,8mm de diámetro.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA