SOLERA - Prolongador clavija bipolar 10A cable 2x1mm²m - 8672/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Euroenchufe (CEE 7/16)
Conexión 2 - Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Número de núcleos - 2
Sección del conductor - 1 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8672/1
Ref.Sonepar
145361
EAN
8423220007727
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Euroenchufe (CEE 7/16)
Conexión 2:
Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Número de núcleos:
2
Sección del conductor:
1 mm²
Longitud:
2 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Blanco
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no


