SOLERA - Prolongador clavija bipolar 10A cable 2x1mm5m - 8675/1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Euroenchufe (CEE 7/16)
Conexión 2 - Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Número de núcleos - 2
Sección del conductor - 1 mm²
Longitud - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8675/1
Ref.Sonepar
145363
EAN
8423220007451
Conexión 1:
Euroenchufe (CEE 7/16)
Conexión 2:
Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Número de núcleos:
2
Sección del conductor:
1 mm²
Longitud:
5 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Blanco
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no


