SOLERA - PROLONGADOR CON 2 TOMAS 2P+T, 16A 250V~ 1.5 M DE CABLE H05VV-F 3G1,5MM². - 8012P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8012P
Ref.Sonepar
1040754
EAN
8423220250260
Prolongador con 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850AºC GWT 1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mmA² .Color blanco. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA