SOLERA - PROLONGADOR CON 6 TOMAS 2P+T, 16A 250V+INT+SOBRETE - 61ILSO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
61ILSO
Ref.Sonepar
1013420
EAN
8423220255388
Prolongador con 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850ºC GWT. Con interruptor luminoso. 1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mmA² .Color blanco. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiónes y sobrecarga. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA