SOLERA - Prolongador con clavija inyectado bipolar 16A 250V 2m+TT lateral - 7000/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2 - Manguito del extremo del cable
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7000/2
Ref.Sonepar
379979
EAN
8423220033917
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2:
Manguito del extremo del cable
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
2 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Blanco
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no


