SOLERA - Prolongador con clavija inyectado bipolar 16A 250V 5m+TT lateral - 7000/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2 - Manguito del extremo del cable
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 1.5 mm²
Longitud - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000/5
Ref.Sonepar
155784
EAN
8423220057548
Conexión 1:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Conexión 2:
Manguito del extremo del cable
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
5 m
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Color cubierta:
Blanco
Cable en espiral:
no
Con conmutador de cable:
no


