SOLERA - Prolongador con clavija inyectado TT blanco - 7000/1

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Prolongador con clavija inyectado TT blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Conexión 2 - Manguito del extremo del cable

  • Número de núcleos - 3

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

66 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

7000/1

Ref.Sonepar

150781

EAN

8423220096578

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión 1:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Conexión 2:

Manguito del extremo del cable

Número de núcleos:

3

Sección del conductor:

1.5 mm²

Longitud:

1 m

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Color cubierta:

Blanco

Cable en espiral:

no

Con conmutador de cable:

no

Clavija bipolar para aparatos de clase I con toma de tierra lateral y sistema francés (2Polos+Tierra) 16A 250V, con espigas de 4,8mm de diámetro, cable 3G1,5, prolongación de 1,5m.