SOLERA - Protección térmica magnética y fallo de fase curva AC3 2,5-4A 0,75 para 230V y 1,5 para 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2.5...4 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal - 230...415 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GM4
Ref.Sonepar
619818
EAN
8423220094055
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2.5...4 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
230...415 V
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.75 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.5 kW
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


