SOLERA - Protector de sobretensión permanente monofásica 1P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conductores (sin toma de tierra) - 2
Tensión nominal CA - 230 V
Señalización en el dispositivo - Óptico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LSTP1/9
Ref.Sonepar
452257
EAN
8423220093829
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Tensión nominal CA:
230 V
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Protector de sobretensión permanente monofásica con indicación de estado. Este producto se compone de un módulo y posee valores tales como 230VAC de corriente alterna y 250V. En lo que respecta a su distribución, se puede optar por obtener 450 unidades en embalaje o 5 en envase individual. Este producto se enmarca dentro de una serie de Protecciones con unas características generales tales como el componente termoplástico totalmente libre de halógenos del que están compuestos y un resultado de 850°C tras las pruebas con hilo incandescente.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


