SOLERA - Protector para caja universal empotrable mecanismo 625/6625

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Protector para caja universal empotrable mecanismo 625/6625

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 70 mm

  • Anchura - 70 mm

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fijación - Cubierta de enchufe

  • Modelo - Tapa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

625TA

Ref.Sonepar

55024

EAN

8423220008373

Longitud:

70 mm

Anchura:

70 mm

Forma:

Cuadrado

Tipo de fijación:

Cubierta de enchufe

Modelo:

Tapa ciega

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Tapa para cualquier caja universal del mercado, protector para obras, de color negro, 70x70mm

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA