Fin de vida

SOLERA - PULSADOR 10A 250V - 6541P

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - PULSADOR 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6541P

Ref.Sonepar

95667

EAN

8423220004511

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

6 A

Tecla basculante pulsador blanco con contacto de plata, de material termoplástico, 6A 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA