SOLERA - Pulsador 10A 250V de empotrar Serie Europa 83x81, blanco - ERP03QC

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pulsador 10A 250V de empotrar Serie Europa 83x81, blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ERP03QC

Ref.Sonepar

699961

EAN

8423220080959

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Símbolo "campana"

Apto para grado de protección (IP):

IP30

Ancho del dispositivo:

83 mm

Altura del dispositivo:

81 mm

Pulsador campana, embornamiento rápido, contactos de plata de alto poder de ruptura, 10A, 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA