SOLERA - Pulsador luminoso 10A 250V certificado VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3320IL
Ref.Sonepar
204180
EAN
8423220069275
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Ancho del dispositivo:
65 mm
Altura del dispositivo:
80 mm
Profundidad del dispositivo:
55 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


