Fin de vida

SOLERA - Pulsador luz Serie MURAL 10A 250V

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pulsador luz Serie MURAL 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MUR04U

Ref.Sonepar

251133

EAN

8423220082595

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Tipo de conexión:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Símbolo "luz"

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

74 mm

Altura del dispositivo:

72 mm

Profundidad del dispositivo:

28 mm

Pulsador luz serie MURAL 10A 250V color blanco. Material termoplástico, libre de halógenos. Contactos de plata de alto poder de ruptura. Bornes de agujero. Entrada para canaleta de 10x16, 10x20, 16x16. Medidas: 74x72x28mm. Conforme a la Directiva 2014/35/UE. Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS). Conforme a REBT. Conforme a las Normativas UNE-EN 60669-1, UNE 20315-1-1 y 1-2.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA