SOLERA - Pulsador persiana 10A 250V Serie Europa 83x81 blanco

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pulsador persiana 10A 250V Serie Europa 83x81 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica - sí

  • Controlable de forma electrónica - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ERP20QC

Ref.Sonepar

266316

EAN

8423220080997

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP30

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de botones:

2

Número de módulos (sistema modular):

1

Pulsador de persiana, embornamiento rápido, contactos de plata de alto poder de ruptura, 10A, 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA