SOLERA - Pulsador rojo

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pulsador rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PULSA5R

Ref.Sonepar

186062

EAN

8423220066229

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Pulsador con retorno de la serie Indubox, diámetro 22mm 240V 3A 600V 6kV NC con botón rasante material termoplástico en color rojo. Resistente al fuego 850ºC. Material libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA