SOLERA - Pulsador seta rojo+cámara portacontactos protección

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pulsador seta rojo+cámara portacontactos protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PE12CA

Ref.Sonepar

581842

EAN

8423220071179

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22 mm

Apto para iluminación:

no

Con anillo central:

no

Pulsador SETA y cámara portacontactos (contactos abiertos) de la serie Indubox para pulsador. "Girar para desenclavar" (sin etiqueta), material termoplástico.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA